Inserto para brochagem de perfis sextavado interior métrico ⌀ d = 16 mm 6

N.º do artigo: 293046 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
115 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sextavado Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 6 mm
Perfil Sextavado
L 10,5 mm
L1 40 mm
Tolerância + 0,13 a + 0,16 mm
⌀ d 16 mm
Óleo de corte HSS
Revestimento TiN
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293046 6
EAN/GTIN 4045197946638
Número do fabricante 293046 6

Descrição

Ejecución:

Com revestimento TiN.

Aplicación:

Para a produção de perfis numa só operação.

Idóneo para:

Suporte para brochagem de perfis n.º 293020293079.

Nota:

  • Tamanhos especiais e perfis especiais a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta