Titular de compensação de perfis VDI ⌀ d = 12 mm VDI25

N.º do artigo: 293030 VDI25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
40 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo de alojamento do encabadouro Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do alojamento VDI25
L 64 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 44 mm
⌀ D2 58 mm
Tipo de haste VDI 25
Refrigeração interior não
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293030 VDI25
EAN/GTIN 4045197946140
Número do fabricante 293030 VDI25

Descrição

Idóneo para:

Máquinas CNC.

Partes opcionales:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).

Nota:

  • Atenção: Use sempre ⌀ do êmbolo adequado.
  • Outras ligações de haste a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta