Suporte para brochagem de perfis métricos ⌀ d = 8 mm MK2

N.º do artigo: 293020 MK2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste DS Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho do alojamento MK2
L 38 mm
Comprimento da haste Ls 69 mm
⌀ d 8 mm
⌀ D 33 mm
Tipo de haste MK2
Refrigeração interior não
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293020 MK2
EAN/GTIN 4045197945921
Número do fabricante 293020 MK2

Descrição

Idóneo para:

Máquinas CNC e convencionais.

Partes opcionales:

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).
As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

Nota:

  • Atenção: Use sempre ⌀ do êmbolo adequado.
  • Outras ligações de haste a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta