{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Perfil | Torx Plus® | |
L | 2 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerância | +0,005 a +0,02 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Diâmetro exterior de oscilação Torx® | 2,3 mm | |
⌀ do furo prévio | 2 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Revestimento | TiN | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 293017 IP8 | |
EAN/GTIN | 4062406396732 | |
Número do fabricante | 293017 IP8 |