Descripción:
Este micrómetro Digimatic con un amplio rango de medición y salida de datos le ofrece las siguientes ventajas: La pantalla, que se puede girar 330 °, permite una lectura fácil en varias posiciones de medición. Con superficies de medición con punta de carburo
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 18 - 19
Valor del paso de los dígitos: 0,0001″/0,001 mm
Precisión: ±0,0004″.
Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±0,0004″.
Escala: tambor de escala y manguito cromado satinado, ø21 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 10-14
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, patrón de ajuste, llave, 2 pilas
Alimentación: 2 pilas SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 1,8 años