Micrómetro exterior digital QuantuMike IP65, 1-2 ″, sin salida de datos

N.º do artigo: 293-186-30
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
  • Tipo de proteção IP: IP 65
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
Tipo de proteção IP IP 65
Tipo de produto Micrómetro de exteriores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 293-186-30
EAN/GTIN 4946368716732
Número do fabricante 293-186-30
Número L L40010 12435

Descrição

Descripción:

Este micrómetro IP65 permite un movimiento del husillo 4 veces más rápido que un micrómetro estándar y le ofrece las siguientes ventajas: Medición más rápida gracias al uso de un paso de rosca más grande de 2 mm / rev. Duración de la batería excepcionalmente larga de 2.4 años. Excelente precisión. El tambor de trinquete simplifica las mediciones con una mano La resistencia al agua y al polvo (IP65) permite su uso en situaciones de mecanizado donde se utilizan lubricantes refrigerantes

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 1 - 2
Incremento de dígitos: 0,00005″/0,001 mm
Precisión: ±0,00005″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00005″.
Escala: Tambor de escala y manguito cromado satinado, ø19,3 mm
Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
Fuerza de medición: 7-12
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica
Volumen de suministro: Incluye caja, llave, 1 pila, estándar de ajuste (de 1″), hasta 2″ de rango de medición con certificado de prueba de trabajo
Alimentación: 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta