Destornillador dinamométrico FS 1/4″ 0,2-1,5 Nm

N.º do artigo: 2927802
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2927802
EAN/GTIN 4010886950050
Número do fabricante 2927802
Número L L60160 5204

Descrição

Descripción:

Destornillador de par de torsión ajustable para el montaje en serie
1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
Con embrague deslizante para controlar aprietes a derechas e izquierdas
No es posible sobreapretar el tornillo
Certificado de prueba según DIN EN ISO 6789, desviación permitida de +/- 6 %
Puede realizar el ajuste fijo en GEDORE o con un comprobador dinamométrico
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)
Trabajo sin fatiga a través de un mango ergonómico
Los modelos 4.5 y 13.5 con un mango en cruz adicional para facilitar el trabajo

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3 mm
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [cNm]: 20 cNm-150 cNm
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 0,2 Nm - 1,5 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 37,3 mm
  • Longitud total [mm]: 132 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: sí
  • Ajuste fijo: sí
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicios
    • Construcción de armarios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta