Descripción:
Con adaptadores roscados para rosca interior M8-M18
Para sacar y extraer piezas situadas muy juntas, como rodamientos de rodillos cónicos, anillos de rodadura interior
La profundidad se puede ampliar mediante las prolongaciones 1.38/AV-FV de 195 a 295 mm
1100 CT2-1.41/2A módulo con herramientas sín caja L-BOXX® 136
Con módulo para herramientas Check-Tool para reconocer fácilmente qué herramienta falta
Las herramientas se introducen completamente en la espuma, por lo tanto los módulos llenos son apilables
Los módulos se pueden emplear en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm
El inserto puede utilizarse en cajones con dimensiones mínimas de 400 x 310 x 60 mm
Característica:
- Longitud total [mm]: 357 mm
- Profundidad de sujeción utilizable b [mm]: 295 mm
- Anchura de sujeción fuera de extracción (mín.) [mm]: 22 mm
- Anchura de sujeción extracción exterior (máx.) [mm]: 115 mm
- Aislamiento 1000 V: no
- Soporte de sujeción disponible: no
- Brazos reversibles disponibles: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no