Segmento de caracteres Altura da letra 3 mm, Caracteres: U

N.º do artigo: 291956 U
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Caracteres Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Carateres U
Altura da letra 3 mm
⌀ do rolo de papel 50 mm
Tipo de produto Segmento de caracteres

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291956 U
EAN/GTIN 4030741597381
Número do fabricante 85001290

Descrição

Versão:

Sistema de mola de retorno com segmentos intercambiáveis. Flexível e com haste adaptável.

Vantagem:

É possível rotular até ao encosto.

Indicado para:

Ferramenta de rotulagem n.º 291930 e 291935.

Recomendação:

Opcionalmente, é possível encomendar o n.º de artigo 291990_Box para acondicionamento seguro dos segmentos intercambiáveis/jogos de carateres.

Atenção:

Ter em atenção a atribuição entre ferramentas e segmentos.

Nota:

Rolo de papel com ⌀ de 30 mm: É possível equipar com pelo menos 17 segmentos.
Rolo de papel com ⌀ de 50 mm: É possível equipar com pelo menos 29 segmentos.
O número máximo de equipamento depende da largura dos carateres.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta