Segmento de caracteres Altura da letra 3 mm A

N.º do artigo: 291952 A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Caracteres Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Carateres A
Altura da letra 3 mm
⌀ do rolo de papel 30 mm
Tipo de produto Segmento de caracteres

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291952 A
EAN/GTIN 4030741482892
Número do fabricante 85000346

Descrição

Ejecución:

Sistema de mola de retorno com segmentos intercambiáveis. Flexível e com haste adaptável.

Ventaja:

É possível rotular até ao encosto.

Idóneo para:

Ferramenta de rotulagem n.º 291920 e 291925.

Recomendación:

Opcionalmente, é possível encomendar o n.º de artigo 291990_Box para acondicionamento seguro dos segmentos intercambiáveis/jogos de carateres.

Atención:

Ter em atenção a atribuição entre ferramentas e segmentos.

Nota:

Rolo de papel com ⌀ de 30 mm: É possível equipar com pelo menos 17 segmentos.
Rolo de papel com ⌀ de 50 mm: É possível equipar com pelo menos 29 segmentos.
O número máximo de equipamento depende da largura dos carateres.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta