{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal D | 22 mm | |
Tipo de alojamento do encabadouro | Haste cilíndrica ⌀ 20 mm | |
Projeção LA | 128 mm | |
Comprimento útil LN | 50 mm | |
Faixa de ajuste | -0,05 / +0,1 mm | |
⌀ haste Ds | 35 mm | |
Número de rolos | 5 | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291553 22 | |
EAN/GTIN | 4060491000466 | |
Número do fabricante | G1.2-022.00-3-050-ZS20 |