{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de alojamento do encabadouro | S20 | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Projeção LA | 154 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 73,2 mm | |
Comprimento útil LN | 100 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 32 mm | |
força de laminação máxima | 3 kN | |
⌀ do rolo | 5 mm | |
Quadrado da haste | 20×20 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291530 S20 | |
EAN/GTIN | 4060491000237 | |
Número do fabricante | EGI5-32AI-1-SL20-WL100 |