{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tipo de alojamento do encabadouro | S32 | |
Sentido de corte | esquerda e direita | |
Projeção LA | 132 mm | |
Desfasamento central das pontas f | 103,6 mm | |
força de laminação máxima | 8 kN | |
⌀ do rolo | 14 mm | |
Quadrado da haste | 32×32 mm | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291510 S32 | |
EAN/GTIN | 4060491000107 | |
Número do fabricante | EG14-1-SL32-R02.00 |