Rolo liso convexo 10

N.º do artigo: 291445 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do rolo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do rolo 10 mm
Óleo de corte HSS
Largura do rolo 4 mm
⌀ do furo da roda 4 mm
Valor de rugosidade 1 µm
Forma convexo
Tipo RRE
Tipo de produto Ferramenta com cilindro de compressão liso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 291445 10
EAN/GTIN 4030741390135
Número do fabricante 41020527

Descrição

Ejecución:

Retificados e polidos (Rz = 1 µm).
Rolos de alisamento HSS convexos – Tipo RRE.

Ventaja:

  • Qualidade de superfície melhorada.
  • Endurecimento das superfícies.
  • Redução do tempo de processo.

Aplicación:

Para alisar peças de trabalho cilíndricas.

Idóneo para:

Ferramenta de serrilhamento: N.º 290000; 290001

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta