{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do rolo | 25 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Largura do rolo | 8 mm | |
⌀ do furo da roda | 6 mm | |
Valor de rugosidade | 2 µm - 3 µm | |
Forma | convexo | |
Tipo | RRE | |
Tipo de produto | Ferramenta com cilindro de compressão liso |
Número do artigo | 291442 25 | |
Número do fabricante | 41020591 |