Cortadores laterales VDE con aislamiento de la cubierta

N.º do artigo: 2910950
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2910950
EAN/GTIN 4010886945193
Número do fabricante 2910950
Número L L60160 5666

Descrição

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
Capacidad de corte máx. Ø 1,6 - 2,0 mm
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de cubierta

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Longitud total [mm]: 185 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 25 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 25 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta