VDE Alicates multiuso de 200 mm de ángulo, mangas aislantes.

N.º do artigo: 2910845
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate multifunción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2910845
EAN/GTIN 4010886945209
Número do fabricante 2910845
Número L L60160 4696

Descrição

Descripción:

Alicates de diseño VDE especialmente adaptados a las necesidades de los electricistas
Cortacables, cables hasta 5x2,5 mm² o Ø 12 mm
Cuchillas para pelar los cables de 1,5 mm² y 2,5 mm².
Puntas de sujeción dentadas: para una especial sujeción de cables y alambres mientras se trabaja con ellos durante la instalación
Superficie de agarre dentada
Punta de alicate curvada
Aislamiento de protección hasta 1000 V, según EN 60900/IEC 60900
Aislamiento de la manga

Característica:

  • Longitud total [mm]: 200 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Mangos de 2 componentes con aislamiento VDE hasta 1000 V
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Dureza del filo de corte: 61 - 63 HRC
  • Aislamiento 1000 V: sí
  • Versión sin chispas: no
  • con filo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: sí

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta