Reloj comparador, tapa con ojal, AGD / ANSI, 0.04 ″, 0.0005 ″, a prueba de polvo, a prueba de golpes

N.º do artigo: 2909S-62
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Reloj comparador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2909S-62
EAN/GTIN 4946368521800
Número do fabricante 2909S-62

Descrição

Descripción:

Reloj comparador con una rotación de puntero para una lectura sin errores Diseño liviano / diseño estándar Los relojes comparadores con una rotación de puntero descartan errores de lectura como los que ocurren con los relojes comparadores con rotación continua del puntero.

Característica:

Precisión: ±0,0005″.
División de la escala: 0,0005″.
Rango de medición: 0,04″ (rango de carrera 1,9 mm)
Pulgada-Métrica: Pulgada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta