Descrição:
Para llaves de vaso manuales con agujero pasante y accionamiento cuadrado según DIN 3120, ISO 1174, con bloqueo de bola
El imán de sujeción fija los tornillos o tuercas en el casquillo para que no se pierdan
Manejo con una sola mano: el tornillo o la tuerca se puede enroscar inmediatamente con el casquillo
El campo magnético del imán de sujeción mantiene los tornillos y tuercas centrados en el casquillo sin contacto directo
El fuerte imán permanente sujeta firmemente incluso los tornillos grandes
Especialmente adecuado para trabajar en espacios reducidos
Acero al vanadio 31CrV3, cromado
Característica:
- Cuadrado de accionamiento [métrico]: 12,5 mm
- Cuadrangular [Imperial]: 1/2 pulg
- Longitud total [mm]: 125 mm
- Contenido (número de piezas): 1 tlg.
- material: Acero de cromo-vanadio 31CrV3
- Peso neto [kg]: 0,115 kg
- Superficie: cromado
- Registro REACH Disponible: No