Bucha de guia para o furo H7 17B1

N.º do artigo: 290415 17B1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do casquilho Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ do casquilho 17 mm
Largura da ranhura 6,46 mm
Comprimento 43 mm
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290415 17B1
EAN/GTIN 2050001096487
Número do fabricante 44505

Descrição

Ejecución:

Com encosto.

Aplicación:

As brochas por compressão com letra de identificação A e buchas de guia com letra de identificação A podem ser usadas em conjunto.
Isto também se aplica às outras designações. Para que a brocha seja conduzida para cima facilmente e possa sair livremente para baixo, a bucha de guia com a peça de trabalho deve estar sobre a mesa da prensa.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta