{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Comprimento da agulha | 353 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Largura da ranhura de chaveta | 10 mm | |
Profundidade da ranhura de chaveta | 3,3 mm | |
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 | 30 mm - 38 mm | |
Comprimento de brochagem em aço | 25 mm - 150 mm | |
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo | 2.950 kg | |
Largura das costas | 14,39 mm | |
Número de passagens | 3 | |
Tipo de produto | Herramienta de empuje |
Número do artigo | 290407 10D1 | |
EAN/GTIN | 662600888367 | |
Número do fabricante | 44408H9 |