Brocha por compressão de ranhuras de chaveta HSS Ajuste JS9 14D1

N.º do artigo: 290405 14D1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento da agulha 353 mm
Óleo de corte HSS
Largura da ranhura de chaveta 14 mm
Profundidade da ranhura de chaveta 3,8 mm
para ⌀ do furo conforme DIN 6885 44 mm - 50 mm
Comprimento de brochagem em aço 25 mm - 150 mm
pressão de brochagem requerida com St50 e comprimento de brochagem máximo 5.050 kg
Largura das costas 14,39 mm
Número de passagens 3
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290405 14D1
EAN/GTIN 662600444105
Número do fabricante 44410

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 

Descrição

Aplicación:

Para produzir ranhuras de chaveta conforme DIN 6885.

Volumen de suministro:

Brocha com os calços necessários.

Nota:

  • Para materiais de maior resistência, aumentar o número de passagens ou usar brochas especiais (a pedido).
  • Após a 1.ª e 2.ª de três passagens, levantar o êmbolo de pressão por breves instantes – a brocha alinha-se automaticamente.
  • Brochas revestidas e brochas com medidas em polegadas disponíveis a pedido.
  • As PRENSAS DE BROCHAGEM encontram-se no volume 2 (ferramentas manuais e de medição).
  • Tam. 28, 32 e 36 disponíveis a curto prazo, mediante pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta