Jogo de brochas por compressão HSS, completo em estojo de madeira Ajuste JS9 20-25

N.º do artigo: 290400 20-25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Óleo de corte HSS
Tipo de produto Ferramenta de brochagem

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290400 20-25
EAN/GTIN 662600445010
Número do fabricante 99998

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 

Descrição

Ejecución:

Conjunto de brochas por compressão HSS n.º 290405, incluindo os calços necessários n.º 290410 e buchas de guia n.º 290415. Fornecimento num estojo de madeira estável e de alta qualidade para um acondicionamento seguro e organizado.

Contenido:

cada 1 brocha 290405: 20F1; 22F1; 25F1
cada 1 bucha de guia 290415: Tipo F1:
70; 75; 80; 85; 90; 95

Nota:

  • Ajustes P9 e H9 disponíveis de fábrica com um custo adicional de 15%.
  • Jogos de brochas por compressão para uma passagem a pedido.
  • As PRENSAS DE BROCHAGEM encontram-se no volume 2 (ferramentas manuais e de medição).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta