Suporte de retificação 3-5

N.º do artigo: 290398 3-5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Comprimento total Ltot. 150 mm
L1 50 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 12 mm
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290398 3-5
EAN/GTIN 4045199972895
Número do fabricante 290398 3-5

Descrição

Ejecución:

Feito de alumínio, com haste sextavada prática para aplicação simples.

Aplicación:

Para uma retificação segura e fácil dos insertos de corte com uma pedra abrasiva.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 290336290379.

Idóneo para:

Inserto de corte n.º 290360290379: tam. 3 – 5
Inserto de corte n.º 290336: Tam. 8; 10
Inserto de corte n.º 290346: Tam. 9; 11

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta