Bucha excêntrica, ⌀D3: 40Lmm

N.º do artigo: 290393 40L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀D3 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D2 55 mm
L1 95 mm
L2 80 mm
para ⌀ Ds 32 mm
Tipo de produto Bucha excêntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290393 40L
EAN/GTIN 4045197997234
Número do fabricante 290393 40L

Descrição

Versão:

Com intervalo de ajuste máximo de ± 0,5 mm.
Um traço na escala corresponde a 0,03 mm.

Vantagem:

Para um ajuste de precisão de porta-ferramentas de brochagem de perfis e ranhuras nos tornos sem eixo Y.

Indicado para:

Porta-ferramentas de brochagem de perfis ou ranhuras n.º 290330290359.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta