Bucha excêntrica 32L

N.º do artigo: 290391 32L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀D3 H7 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ D2 48 mm
L1 70 mm
L2 60 mm
para ⌀ Ds 20 mm
Tipo de produto Bucha excêntrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290391 32L
EAN/GTIN 4045197942173
Número do fabricante 290391 32L

Descrição

Ejecución:

Com intervalo de ajuste máximo de ± 0,5 mm.
Um traço na escala corresponde a 0,03 mm.

Aplicación:

Para um ajuste de precisão de porta-ferramentas de brochagem de perfis e ranhuras nos tornos sem eixo Y.

Idóneo para:

Porta-ferramentas de brochagem de perfis ou ranhuras n.º 290330290359.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta