{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ D | 32 mm | |
Medida L1 | 140 mm | |
Medida L2 | 50 mm | |
Medida L3 | 40 mm | |
Medida L4 | 10 mm | |
Medida L5 | 6 mm | |
Medida L6 | 10 mm | |
Medida L7 | 50 mm | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 290388 40 | |
EAN/GTIN | 4062406258276 | |
Número do fabricante | 290388 40 |