{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para largura de ranhura m | 10 mm | |
Revestimento | TiN | |
para precisão de ajuste | C11 | |
Largura da aresta de corte w | 10,17 mm | |
Profundidade de ranhura t | 6 mm | |
Espessura da lâmina b | 14 mm | |
Óleo de corte | HSS | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 290379 10 | |
EAN/GTIN | 4045197882028 | |
Número do fabricante | 290379 10 |