Inserto de corte para ranhuras sem chanfro P9 14

N.º do artigo: 290370 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
49 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para largura de ranhura m Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para largura de ranhura m 14 mm
Revestimento TiN
para precisão de ajuste P9
Largura da aresta de corte w 13,982 mm
Profundidade de ranhura t 7 mm
Espessura da lâmina b 14 mm
Óleo de corte HSS
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290370 14
EAN/GTIN 4045197881625
Número do fabricante 290370 14

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
Alumínio (apara curta)
N
Alumínio > 10% Si
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafite, GFK, CFK
N
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Com revestimento TiN.
Adequada para retificação.

Aplicación:

Para a produção de ranhuras conforme DIN 6885, DIN 138 e normas de fábrica.
Para larguras de ranhura com tolerância JS9, usar insertos de corte com tolerância H7.

Nota:

  • Tamanhos especiais (larguras de ranhura) disponíveis a pedido.
  • Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

A partir de uma largura de ranhura de 16 mm, são obrigatórias duas passagens. A primeira passagem deve ser feita com aprox. metade da largura da ranhura (p. ex., 10 mm com uma largura da ranhura de 18 mm).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta