{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 32 mm | |
Refrigeração interior | sim | |
indicado para largura de ranhura m | 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm | |
Comprimento útil L1 | 140 mm | |
⌀ do suporte de lâminas D1 | 40 mm | |
Desvio central L3 | 23 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm | |
Parafuso | 290399 4 | |
Comprimento da haste Ls | 100 mm | |
Haste | Haste combi | |
Tipo de produto | Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis |
Número do artigo | 290358 18 | |
EAN/GTIN | 4045178812501 | |
Número do fabricante | 290358 18 |