{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 25 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
indicado para largura de ranhura m | 10 mm; 12 mm | |
Comprimento útil L1 | 86 mm | |
⌀ do suporte de lâminas D1 | 25 mm | |
Desvio central L3 | 14 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 27,37 mm; 27,73 mm | |
Parafuso | 290399 3 | |
Comprimento da haste Ls | 90 mm | |
Haste | Mango combinado | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 290355 10 | |
EAN/GTIN | 4045197881144 | |
Número do fabricante | 290355 10 |