Porta-ferramentas de ranhuragem standard ⌀ DS 20 mm 4

N.º do artigo: 290354 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir da largura de ranhura m Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 20 mm
Refrigeração interior sim
indicado para largura de ranhura m 4; 5 mm
Comprimento útil L1 40 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 10 mm
Desvio central L3 5,35 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 10,71 mm; 10,91 mm
Parafuso 290399 1
Comprimento da haste Ls 50 mm
Haste Haste combi
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290354 4
EAN/GTIN 4045197926678
Número do fabricante 290354 4

Descrição

Atención:

Utilizar sempre ⌀ de pré-perfuração mínimo de acordo com a largura da ranhura (p. ex., para largura da ranhura de 14 mm = ⌀ de pré-perfuração mínima de 38,22 mm.)

Nota:

  • Os tamanhos de suporte individuais são adequados para diferentes larguras de ranhura. Nestes casos, usar sempre a combinação ideal de suporte e inserto de corte (tamanho idêntico) para máxima estabilidade.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta