{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 32 mm | |
Refrigeração interior | sí | |
indicado para largura de ranhura m | 4 mm; 5 mm | |
Comprimento útil L1 | 56 mm | |
⌀ do suporte de lâminas D1 | 10 mm | |
Desvio central L3 | 5,35 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 10,71 mm; 10,91 mm | |
Parafuso | 290399 1 | |
Comprimento da haste Ls | 100 mm | |
Haste | Mango combinado | |
Tipo de produto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número do artigo | 290353 4 | |
EAN/GTIN | 4045197881007 | |
Número do fabricante | 290353 4 |