Suporte de juntas de perfil para insertos de corte sextavados ⌀ DS 32 mm 17

N.º do artigo: 290344 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir de seis faces Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 32 mm
Refrigeração interior
indicado para sextavado 17 mm - 28 mm
Comprimento útil L1 56 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 15 mm
Desvio central L3 8,5 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16 mm
Parafuso 290399 2
Comprimento da haste Ls 100 mm
Haste Mango combinado
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290344 17
EAN/GTIN 4045197965677
Número do fabricante 290344 17

Descrição

Nota:

  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta