Suporte de juntas de perfil para insertos de corte quadrados ⌀ DS 32 mm 38

N.º do artigo: 290334 38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir de quatro faces Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 32 mm
Refrigeração interior
indicado para quadrado 38 mm - 50 mm
Comprimento útil L1 140 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 35 mm
Desvio central L3 20,5 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 38 mm
Parafuso 290399 3
Comprimento da haste Ls 100 mm
Haste Mango combinado
Tipo de produto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290334 38
EAN/GTIN 4062406352301
Número do fabricante 290334 38

Descrição

Nota:

  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta