Suporte de juntas de perfil para insertos de corte quadrados ⌀ DS 20 mm 17

N.º do artigo: 290330 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

a partir de quatro faces Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 20 mm
Refrigeração interior sim
indicado para quadrado 17 mm - 19 mm
Comprimento útil L1 52 mm
⌀ do suporte de lâminas D1 16 mm
Desvio central L3 8,5 mm
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 16 mm
Parafuso 290399 3
Comprimento da haste Ls 50 mm
Haste Haste combi
Tipo de produto Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290330 17
EAN/GTIN 4062406352257
Número do fabricante 290330 17

Descrição

Nota:

  • Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.
  • Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391290393 para o ajuste exato da coordenada Y.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta