Fresa de serrilhamento ECO direita, Tamanho da haste: 16Xmm

N.º do artigo: 290231 16X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
6 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • para perfil recartilhado: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para perfil recartilhado RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
para ⌀ do recartilhado d1 25 mm
para largura do recartilhado b 6 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 8 mm
Área de trabalho 10 mm - 300 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso 299920 7
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290231 16X
EAN/GTIN 4030741941566
Número do fabricante 31000009

Descrição

Versão:

Pinos roscados na haste para correção do ângulo livre.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta