Fresa de serrilhamento universal 20

N.º do artigo: 290210 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
8 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15°
Largura da haste 20 mm
Altura da haste 20 mm
para ⌀ do recartilhado d1 25 mm
para largura do recartilhado b 6 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 8 mm
Área de trabalho 10 mm - 250 mm
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso 299920 1
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290210 20
EAN/GTIN 4030741257469
Número do fabricante 31000666

Descrição

Ejecución:

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.
Camisa de cilindro HM para maior resistência ao desgaste.
Ajuste rápido da ferramenta através do fuso de ajuste.

Ventaja:

  • Vibrações reduzidas.
  • Escala de ajuste e fuso de ajuste de funcionamento síncrono para ajuste do ⌀ da peça de trabalho.
  • Tempos de preparação reduzidos e, como tal, custos por unidade reduzidos.
  • Correção do ângulo livre das recartilhas.
  • Maior resistência ao desgaste devido ao endurecimento especial da superfície.
  • Para maiores velocidades de avanço e de corte.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta