{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | esquerda e direita | |
para perfil recartilhado | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Largura da haste | 20 mm | |
Altura da haste | 20 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 25 mm | |
para largura do recartilhado b | 6 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 8 mm | |
Área de trabalho | 10 mm - 300 mm | |
Casquilho HM, disco de proteção, parafuso | 299920 1 | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290200 20 | |
EAN/GTIN | 4030741639036 | |
Número do fabricante | 31002652 |