Recartilha PM, GE 30°, ⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 15X4/0,5mm

N.º do artigo: 290196 15X4/0,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ do recartilhado d1 × largura do recartilhado b/divisão dos dentes Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão dos dentes 0,5
Modelo do recartilhado GE 30°
para norma DIN 82
Óleo de corte PM
⌀ do recartilhado d1 15 mm
Largura do recartilhado b 4 mm
⌀ do recartilhado d2 4 mm
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290196 15X4/0,5
EAN/GTIN 4030741310935
Número do fabricante 41015267

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
70
Alumínio (apara curta)
N
35
Aço < 500 N/mm²
P
60
Aço < 750 N/mm²
P
45
Aço < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Óleo
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Resistente ao desgaste, de metal em pó (MP).

Nota:

Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta