{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Divisão dos dentes | 1,5 | |
Modelo do recartilhado | BR 30° | |
para norma | DIN 82 | |
Óleo de corte | PM | |
⌀ do recartilhado d1 | 20 mm | |
Largura do recartilhado b | 8 mm | |
⌀ do recartilhado d2 | 6 mm | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290181 20X8/1,5 | |
EAN/GTIN | 4030741204838 | |
Número do fabricante | 41010398 |