Ferramenta de serrilhamento direita, Tamanho da haste: 10mm

N.º do artigo: 290094 10
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 2×AA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 2×AA
Largura da haste 10 mm
Altura da haste 10 mm
para ⌀ do recartilhado d1 15 mm
para largura do recartilhado b 6 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
para ⌀ do escareado de recartilhado d3 11 mm
Área de trabalho 0 mm - 15 mm
Pino de colar 299925 1
Disco 299927 1
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290094 10
EAN/GTIN 4030741660214
Número do fabricante 31002713
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Descrição

Versão:

  • A pressão mínima reduz a carga sobre a peça de trabalho e a máquina.
  • Fuso síncrono para fácil ajuste de suportes serrilhados e alturas da ponta.

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta