Ferramenta de serrilhamento universal 25

N.º do artigo: 290084 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
5 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 1×AA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 1×AA
Largura da haste 25 mm
Altura da haste 20 mm
para ⌀ do recartilhado d1 20 mm
para largura do recartilhado b 8 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
para ⌀ do escareado de recartilhado d3 13 mm
Área de trabalho 8 mm - 200 mm
Pino de colar 299925 2
Disco 299927 2
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290084 25
EAN/GTIN 4030741324468
Número do fabricante 31000743

Descrição

Ejecución:

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.
Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
Aresta superior da haste = Altura da ponta

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta