Ferramenta de serrilhamento direita 10

N.º do artigo: 290080 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • para perfil recartilhado: RAA 1×AA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para perfil recartilhado RAA 1×AA
Largura da haste 10 mm
Altura da haste 10 mm
para ⌀ do recartilhado d1 15 mm
para largura do recartilhado b 6 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
para ⌀ do escareado de recartilhado d3 11 mm
Área de trabalho 3 mm - 50 mm
Pino de colar 299925 1
Disco 299927 1
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290080 10
EAN/GTIN 4030741660924
Número do fabricante 31002726

Descrição

Ejecución:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
Aresta superior da haste = Altura da ponta

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta