Ferramenta de formar serrilhamento ECO universal 16X

N.º do artigo: 290041 16X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largura da haste 16 mm
Altura da haste 16 mm
para ⌀ do recartilhado d1 20 mm
para largura do recartilhado b 8 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
Área de trabalho 10 mm - 110 mm
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290041 16X
EAN/GTIN 4030741881190
Número do fabricante 31013471

Descrição

Ejecución:

De uso convencional.
De uso universal como versões direita e esquerda.

Nota:

A altura da ponta tem de ser ajustada.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta