Ferramenta de serrilhamento universal 20

N.º do artigo: 290020 20
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste Preço unitário com IVA
  • Sentido de corte: esquerda e direita
  • para perfil recartilhado: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sentido de corte esquerda e direita
para perfil recartilhado RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largura da haste 20 mm
Altura da haste 20 mm
para ⌀ do recartilhado d1 20 mm; 25 mm
para largura do recartilhado b 8 mm
para ⌀ do furo de recartilhado d2 6 mm
Área de trabalho 3,5 mm - 65 mm
Tipo de produto Serrilhador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 290020 20
EAN/GTIN 4030741458408
Número do fabricante 31002127

Descrição

Ejecución:

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.
Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.
Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.
  • A pressão mínima reduz a carga sobre a peça de trabalho e a máquina.
  • Fuso síncrono para fácil ajuste de suportes serrilhados e da altura da ponta.
  • A área de trabalho pode ser expandida ao rodar os suportes serrilhados.
  • Os mordentes (jogo de mordentes a pedido) podem ser substituídos para serrilhados até ao encosto.

Nota:

Ao usar uma recartilha ⌀ 25 mm, a faixa de trabalho é ampliada para 0 mm – 65 mm.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta