{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Sentido de corte | esquerda e direita | |
para perfil recartilhado | RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45° | |
Largura da haste | 12 mm | |
Altura da haste | 12 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 10 mm | |
para largura do recartilhado b | 4 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 4 mm | |
Área de trabalho | 3 mm - 25 mm | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290010 12 | |
EAN/GTIN | 4030741657849 | |
Número do fabricante | 31002703 |