{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para perfil recartilhado | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Largura da haste | 16 mm | |
Altura da haste | 16 mm | |
para ⌀ do recartilhado d1 | 10 mm; 15 mm | |
para largura do recartilhado b | 4 mm | |
para ⌀ do furo de recartilhado d2 | 4 mm | |
Área de trabalho | 3 mm - 50 mm | |
Tipo de produto | Serrilhador |
Número do artigo | 290000 16 | |
EAN/GTIN | 4030741659652 | |
Número do fabricante | 31002708 |