Rodillo para carros de pedidos

N.º do artigo: 28SP1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Rollo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 28SP1
EAN/GTIN 4017976281889
Número do fabricante 28SP1
Número L L90070 281

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

A 5. Rueda de TPE de 125 mm de Ø sobre un brazo de acero perfilado con resorte como rodillo guía para marcha fiable en línea recta. Sin embargo, es posible girar en el sitio.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 850
Ancho de la superficie útil (mm): 610
Neumáticos: TPE
Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta