Panel trasera para carro de pedidos

N.º do artigo: 28RW22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 28RW22
EAN/GTIN 4017976328225
Número do fabricante 28RW22
Número L L90080 1312

Descrição

Ejecución:

equipo

Descripción:

Se puede atornillar como panel longitudinal. Malla de alambre soldado galvanizado, tamaño de la malla 100 x 50 mm. 3 alturas y 3 anchos para adaptarse a los diversos tipos y dimensiones de los carros.

Característica:

Longitud de la superficie útil (mm): 1250
Altura total (mm): 1625
Nota: para zona de carga 1250 x 610 mm
Altura total (mm): 1625

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta